Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Vigone Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
Artikel-Nr.:
     4400-19539100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19539100
EAN/GTIN:
     4008838102602
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Vigone Weiß

Klassisch oval verleiht der hochwertige Duroplast WC-Sitz Vigone in Weiß dem WC schnell ein neues, dezentes Aussehen. Sein Sitzkomfort ist angenehm und die Stabilität hoch.

Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen.

Der Toiletten-Sitz verfügt über eine rostfreie Edelstahl-Befestigung und ist für handelsübliche WCs geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Aus hochwertigem Duroplast in Weiß
  • Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
  • Rostfreie Edelstahl-Befestigung
  • Maße (B x T): Deckel - 37,5 x 45 cm / Außenring - 38 x 42 cm / Innenring - 23,5 x 28 cm / Befestigungsabstand - 10,5-19,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2040 g
Bruttogewicht:
2350 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 38 x 42 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 28 cm, Befestigungsabstand: 10,5 - 19,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
4
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 23,84*
Lager 4400
39
1
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,28*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.