Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast
Artikel-Nr.:
     4400-18796100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18796100
EAN/GTIN:
     4008838187968
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Affe, Duroplast

Tierische Atmosphäre verleiht der WC-Sitz Affe dem Badezimmer oder Gäste-WC. Das kleine Äffchen ist ein pflegeleichter Dauergast auf der Deckelaußen- und Innenseite sowie der Brille. Der aus hochwertigem Duroplast hergestellte WC-Sitz verfügt über einen angenehmen Sitzkomfort und Stabilität.

Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen.

Für Halt sorgt die rostfreie Edelstahl-Befestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trendiger WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast mit Tier-Motiv auf und in dem Deckel sowie der Brille
  • Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
  • Mit rostfreier Edelstahl-Befestigung
  • Inklusive praktischem Wandpuffer
  • Maße (B x T): Deckel - 36,5 x 44,5 cm / Außenring - 37,5 x 44 cm / Innenring - 24 x 29 cm / Befestigungsabstand - 10,5-15 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1860 g
Bruttogewicht:
2300 g
Länge Einzelartikel:
44,5 cm
Breite Einzelartikel:
37,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 36,5 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44 cm, Brille Öffnung: 24 x 29 cm, Befestigungsabstand: 10,5 - 15 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
4
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 33,51*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 26,46*
€ 36,12*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.