Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz
WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz
WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz
WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz
WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz
WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz
Artikel-Nr.:
     4400-18616100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18616100
EAN/GTIN:
     4008838186169
Suchbegriffe:
Schuhregal
wenko schuhregal
schuhregal

WENKO Regalsystem Norway mit 2 Ablagen, massives Walnussholz

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie NORWAY machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.

Im Schuhregal aus der Serie NORWAY mit zwei Ablageflächen finden Schuhe auf Anhieb eine dekorative Abstellmöglichkeit. Das Regal bietet Platz für 6 Paar Schuhe. Es ist stapelbar und lässt sich dadurch ohne Probleme jederzeit erweitern.

Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz mit Verzapfung (kein Furnier) ist veredelt mit natürlichem Eichenöl.

Dieser Artikel ist aus Naturmaterial gefertigt, daher können auch innerhalb einer gleichen Holzart Unterschiede in Maserung und Struktur auftreten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schuhregal mit 2 Abstellflächen
  • Stapelbar und dadurch erweiterbar
  • Aus echtem, massivem Walnussholz mit Verzapfung - kein Furnier
  • Veredelt mit natürlichem Eichenöl
  • Maße (B x H x T): 69 x 40,5 x 27 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1947 g
Bruttogewicht:
2025 g
Länge Einzelartikel:
27 cm
Höhe Einzelartikel:
40,5 cm
Breite Einzelartikel:
69,0 cm
Farbe:
Walnuss
Material:
Walnussholz
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
4
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 26,39*
Lager 4400
26
1
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 27,72*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18617100
ab € 29,53*
Ähnlich
Wenko
18618100
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.