Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer
WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer
WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer
WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer
WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer
WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer
Artikel-Nr.:
     4400-18354100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18354100
EAN/GTIN:
     4008838183540
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Garderobenständer

WENKO Garderobenständer Roma mit 3 Armen, Handtuchständer

Der flexible Handtuch- und Garderobenständer Roma fügt sich mit seiner glänzenden Chrom-Optik in jede Bade- oder Schlafzimmer-Einrichtung ein und eignet sich ideal zur platzsparenden Aufbewahrung.

Mit seinen drei bewegliche Armen bietet er viel Platz zum Aufhängen von Handtüchern oder Kleidungsstücken. An der zusätzlichen Garderobenstange finden auch Mäntel, Kleider oder Bademäntel ihren Platz. Die hochwertige, schwere Bodenplatte sorgt für stabilen Halt des freistehenden Kleiderständers. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
  • Mit drei beweglichen Armen zum Trocknen und Lüften von Handtüchern und Kleidungsstücken
  • Aus glänzendem Chrom ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Maße (B x H x T): 30 x 165 x 30 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5090 g
Bruttogewicht:
5950 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
165 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, Handtuchleiter, Handtuchständer, badetuchhalter 30 cm, badetuchhalter, wenko badetuchstange, Handtuchhalter, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
2
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 54,73*
Lager 4400
31
1
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 58,74*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.