Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     4400-1792921100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     1792921100
EAN/GTIN:
     4008838257401
Suchbegriffe:
Badewannenhocker
Badezimmerhocker
Badhocker
Duschbank

WENKO Duschhocker Secura höhenverstellbar, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft

Der stabile Dusch- und Wannenhocker sorgt für mehr Sicherheit und Komfort beim Duschen oder Baden.

Der TÜV/GS geprüfte Spezialhocker ist die ideale Sitzhilfe für Dusche und Badewanne. Der besondere Vorteil dieses Hockers: Er ist je nach Bedarf 8-fach höhenverstellbar von 39,5-57,5 cm.

Die komfortable Sitzfläche ist aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt und eine Tragkraft von bis zu 120 kg.

Die rostfreien Standbeine aus Aluminium sorgen mit rutschfesten Gummikappen für Sicherheit und schützen den Untergrund.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1546 g
Bruttogewicht:
1546 g
Länge Einzelartikel:
45,5 cm
Höhe Einzelartikel:
39,5-57,5 cm
Breite Einzelartikel:
45,5 cm
Farbe:
Sitz: Weiß, Stuhlbeine: Aluminium, Füße: Grau
Material:
Sitz: Kunststoff, Stuhlbeine: Aluminium, Füße: Gummi
Weitere Suchbegriffe: Duschhocker, Duschschemel, duschhocker wenko, duschhocker, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 41,12*
Lager 4400
18
1
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 44,85*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.