Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     4400-17929100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17929100
EAN/GTIN:
     4008838179291
Suchbegriffe:
Badewannenhocker
Badezimmerhocker
Badhocker
Duschbank

WENKO Duschhocker Secura Weiß, Wannenhocker, 120 kg Tragkraft

Der stabile Dusch- und Wannenhocker sorgt für mehr Sicherheit und Komfort beim Duschen oder Baden. Der TÜV/GS geprüfte Spezialhocker ist die ideale Sitzhilfe für Dusche oder Badewanne.

Er hat eine extrabreite Sitzfläche von 36 x 26 cm und eine Tragkraft von bis zu 120 kg.

Die rostfreien Standbeine aus Aluminium sorgen mit rutschfesten Gummikappen für Sicherheit und schützen den Untergrund. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Extra breite Sitzfläche
  • Tragkraft bis 120 kg
  • Aus stabilem Kunststoff mit Aluminium-Beinen
  • TÜV/GS geprüft
  • Maße (B x H x T): 50 x 32 x 26 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
940 g
Bruttogewicht:
1300 g
Länge Einzelartikel:
26 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Sitz: Weiß, Rohre: Aluminium
Material:
Sitz: Kunststoff, Rohre: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Duschhocker, Duschschemel, duschhocker wenko, duschhocker, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
2
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 12,76*
Lager 4400
2
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 14,00*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.