Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen
Artikel-Nr.:
     4400-17777100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17777100
EAN/GTIN:
     4008838177778
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Badregal Style, 3 satinierte Glasablagen

Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das edle Badregal Style aus Chrom viel Platz zum Ablegen und Aufbewahren.

Auf den drei Ablagen aus satiniertem Sicherheitsglas schafft das Regal vielfältige Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires und Handtücher.

Das Regal besticht durch sein elegantes Chrom-Gestell mit stilvollem Eckdesign.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei Ablagen aus satiniertem Sicherheitsglas
  • Zur Aufbewahrung von Bad-Accessoires und -Utensilien
  • Elegantes Chrom-Gestell mit stilvollem Eckdesign
  • Maße (B x H x T): 37 x 71 x 28,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4855 g
Bruttogewicht:
5125 g
Länge Einzelartikel:
28,5 cm
Höhe Einzelartikel:
71 cm
Breite Einzelartikel:
37,0 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Regalböden: Satiniert
Material:
Gestell: Stahl, Regalböden: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 19,25*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,37*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.