Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4400-16825100 Herst.-Nr.: 16825100 EAN/GTIN: 4008838168257 |
| |
|
| | |
| WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom, für 3 Rollen Der Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter ist von besonders schwerer und massiver Qualität. Die offene Form sorgt für eine bessere Übersicht und einfaches Herausnehmen der Rollen. Er bietet Platz für 3 Toilettenpapierrollen. Flexibel ist die Anbringung des Ersatzrollenhalters. Er kann entweder freistehend verwendet werden und ist auch zur Wandbefestigung geeignet. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Freistehend oder auch zur Wandbefestigung geeignet
- Stauraum für 3 Toilettenpapierrollen
- Chrom
- Maße (B x H x T): 14,5 x 32 x 13 cm
- Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandmontage
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 510 g | Bruttogewicht: | 650 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 32 cm | Breite Einzelartikel: | 13,5 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, Toilettenrollenhalter, WC-Rollenaufbewahrung, Rollenspender, Toilettenrollenaufbewahrung, Toilettenrollenspender, Badaccessoires |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 9,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,56* | | | | Lager 4400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,81* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4400 | | Versand: Lager 4400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|