Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter
Artikel-Nr.:
     4400-15578100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15578100
EAN/GTIN:
     4008838155783
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Wand-Regal

WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter

Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das Chrom Wandregal Pescara auf der stilvollen Lochblechablage Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires oder auch eine weitere Ablage für Handtücher.

Aufgrund der gebogenen Form sind die drei Handtuchstangen stufenförmig angeordnet und sorgen für luftige Zwischenräume zwischen den aufgehängten Handtüchern oder Kleidungsstücken.

Das Regal wird an der Wand montiert. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei Handtuchstangen
  • Gebogene Form für luftige Zwischenräume beim Aufhängen der Handtücher
  • Lochblechablage zum Abstellen von Kosmetik- und Deko-Utensilien oder zur Ablage von Handtüchern
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 56 x 46 x 21,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1805 g
Bruttogewicht:
1900 g
Länge Einzelartikel:
21,5 cm
Höhe Einzelartikel:
46 cm
Breite Einzelartikel:
56,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wenko wandregal, wand regal, handtuchauszug 3 armig, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
4
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 32,23*
Lager 4400
35
1
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 33,88*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15498100
ab € 10,54*
Ähnlich
Wenko
15581100
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.