Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation für LED Akku-Tischleuchte OLIVIA PRO, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation für LED Akku-Tischleuchte OLIVIA PRO, 1A
Ladestation für LED Akku-Tischleuchte OLIVIA PRO, 1A
Artikel-Nr.:
     440-ZAF-LD0850RB
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0850RB
EAN/GTIN:
     8052536910058
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Ladestation für LED Akku-Tischleuchte OLIVIA PRO, 1A

  • Marke: Zafferano
  • Produktart: Ladeeinheit
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Artikelnummer: ZAF-LD0850RB
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,40*
€ 15,40*
€ 8,50*
ab € 12,48*
€ 18,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.