Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm
Artikel-Nr.:
     440-WIB-4.0292.00.11
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     WIB-4.0292.00.11
EAN/GTIN:
     4050341094363
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, asymmetric Mixflux, 12 POW-LED, 47W, IP68/IP69, Edelstahl, 6000K, 6900lm

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI
  • Material: Edelstahl
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Zur Ausleuchtung von mittleren und großen Schwimmbecken
  • Stromaufnahme: 3600 mA
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Unterewasserstrahler
  • Länge des Anschlußkabels: 5 m
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: Ø∕ T: 23∕ 6,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: edelstahl
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14,1 cm
  • Einbautiefe: 6,3 cm
  • IP-Schutzart: IP68/IP69
  • Leistungsaufnahme: 47 W
  • Marke: Wibre
  • Leuchtmitteltyp: Power LED
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstrom: 6900 lm
  • Artikelnummer: WIB-4.0292.00.11
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Kabel incl
  • 12 POW-LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einbau bis max. 5m unter Wasser
  • Abstrahlwinkel asymmetrisch
  • Schutzart IP69 – Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen
  • komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571, epoliert
  • runde Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 2 mm
  • Betriebsart: Konstantstrom
  • temperaturüberwacht (onboard)
  • Überspannungsschutz
  • speziell für Schwimmbadausleuchtung angepasste Lichtverteilung „asymmetrisch Mixflux“
  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 628,40*
€ 717,21*
Lager 440
Frei Haus
ab € 782,60*
€ 782,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.