Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, 25° Medium Spot, 4 Multichip POW-LED, 17W, IP68/IP69, Edelstahl, RGB + 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, 25° Medium Spot, 4 Multichip POW-LED, 17W, IP68/IP69, Edelstahl, RGB + 6000K
LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, 25° Medium Spot, 4 Multichip POW-LED, 17W, IP68/IP69, Edelstahl, RGB + 6000K
Artikel-Nr.:
     440-WIB-4.0102.20.41
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     WIB-4.0102.20.41
EAN/GTIN:
     4050341094400
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED Einbau-Scheinwerfer / Unterwasserleuchte, 25° Medium Spot, 4 Multichip POW-LED, 17W, IP68/IP69, Edelstahl, RGB + 6000K

  • Farbtemperatur: RGB | 6000 K
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: Power LED
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • IP-Schutzart: IP68/IP69
  • Einbautiefe: 8,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Größe: Ø∕ T: 15∕ 5,2 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Zur Ausleuchtung von kleinen und mittleren Schwimmbecken und Wasserattraktionen
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Edelstahl
  • Produktart: Unterewasserstrahler
  • Artikelnummer: WIB-4.0102.20.41
  • Zubehör: Controller excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 3 m
  • Lichtfarbe: RGB
  • Runde Aufsatzblende
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Netzteil excl
  • 4 Multichip POW-LED
  • Zubehör: Kabel incl
  • Einbau bis max. 5m unter Wasser
  • Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 5 m
  • Schutzart IP69 – Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen
  • komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571, epoliert
  • temperaturüberwacht (onboard)
  • Überspannungsschutz
  • rotationsymmetrische Lichtverteilung
  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 324,32*
€ 390,06*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 403,20*
€ 403,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.