Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 45W 12V VPS MD, LED Netzgerät 12V, dimmbar mit Phasenabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 45W 12V VPS MD, LED Netzgerät 12V, dimmbar mit Phasenabschnitt
DC 45W 12V VPS MD, LED Netzgerät 12V, dimmbar mit Phasenabschnitt
Artikel-Nr.:
     440-TCI-127912
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127912
EAN/GTIN:
     8010703376311
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

DC 45W 12V VPS MD, LED Netzgerät 12V, dimmbar mit Phasenabschnitt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Flickerfrei.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Marke: TCI
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,485 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 6∕ 3,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: TCI-127912
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,50*
€ 36,50*
11 Tage
17
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 43,00*
€ 8,50*
ab € 32,43*
€ 44,18*
14 Tage
8
€ 6,45*
ab € 37,76*
€ 50,95*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 50,00*
€ 65,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.