Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO MD 700, Dimmbarer LED Konverter 10W 700mA - Phasenabschnitt, Dim-To-Warm geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO MD 700, Dimmbarer LED Konverter 10W 700mA - Phasenabschnitt, Dim-To-Warm geeignet
MICRO MD 700, Dimmbarer LED Konverter 10W 700mA - Phasenabschnitt, Dim-To-Warm geeignet
Artikel-Nr.:
     440-TCI-127046
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w

MICRO MD 700, Dimmbarer LED Konverter 10W 700mA - Phasenabschnitt, Dim-To-Warm geeignet

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Für Dim-to-Warm LED geeignet.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,7∕ 3,8∕ 2,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: TCI
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Konverter
  • Schutzklasse: 2
  • Startzeit: 2A 50µsec s
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: TCI-127046
  • Flickerfrei.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber, tci led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,25*
€ 12,25*
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 16,01*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.