Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur
Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur
Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur
Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur
Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur
Artikel-Nr.:
     440-STE-7731W
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-7731W
EAN/GTIN:
     8712746104349
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte BJORR, Ø 45cm, E27, weiß matt / buche natur

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Mexlite
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 140 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Buchenholz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: E27 max. 60W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-Ø∕ H: 45∕ 30 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Artikelnummer: STE-7731W
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Skandinavischer Stil
  • Material: Metall
  • Größe: max.-Ø∕ H: 45∕ 170 cm
  • Anwendung zB in: Esszimmer, Büro
  • Material: Textil
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 45∕ 17 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Funktional
  • Größe: Kopf-H: 9 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,55*
€ 46,55*
€ 8,50*
ab € 37,56*
€ 51,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mexlite
STE-7730W
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.