Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-7500BR
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-7500BR
EAN/GTIN:
     8712746096347
Suchbegriffe:
Deckenfluter
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

LED Deckenfluter BIRON, Leseleuchte mit Flexarm, 23+6W 2700K 2000+650lm, Drehdimmer, bronze / Abdeckung matt

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Mexlite
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 2650 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel: Kopflicht: LED festverbaut 23W
    Leselicht: LED festverbaut 6W
  • Leistungsaufnahme: 23 + 6 W
  • Lampenleistung: 23 + 6 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 5,8 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Bronze gebürstet
  • Energieverbrauch: 29 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 52∕ 27∕ 180 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: STE-7500BR
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Glas
  • Produktart: Stehleuchte
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Einrichtungdstil: Klassisch
  • Material: Metall
  • Größe: Fluter-Ø∕ H: 28,5∕ 4 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Büro
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 11,7∕ 3,5 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Lesen
  • Größe: Ausladung-L: 50 cm
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø∕ H: 25∕ 4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 99,75*
€ 99,75*
€ 8,50*
ab € 80,77*
€ 103,99*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mexlite
STE-7501BR
ab € 42,97*
Ähnlich
Mexlite
STE-7502BR
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.