Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar
Artikel-Nr.:
     440-STE-5972BR
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-5972BR
EAN/GTIN:
     8712746051957
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte PIMPERNEL, 4-flammig, 4x E27, bronze gebürstet / Glas klar

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Steinhauer
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,1 kg
  • Farbe: Bronze gebürstet
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-Ø∕ H: 23∕ 45 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Artikelnummer: STE-5972BR
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Tropfenlampe,Fadenlampe
  • Leuchtmittel: 4x E14 max. 40W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 80 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Klassisch
  • Größe: max.-Ø∕ H: 23∕ 120 cm
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Flur, Esszimmer
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 25∕ 43,5 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Direktes Licht
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 11∕ 6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,10*
€ 107,10*
€ 8,50*
ab € 86,79*
€ 110,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Besselink licht
ST5971BR
ab € 66,70*
Ähnlich
Besselink licht
ST5973BR
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.