Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-STE-5895ST
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-5895ST
EAN/GTIN:
     8712746048117
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte KARL, 10W 2700lm 800lm, Höhe verstellbar, mit Gelenkarm + Push-Dimmer, stahl gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, Push-Dimmer
  • Marke: Mexlite
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Leuchtmittel: LED festverbaut 10W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 3,816 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-L∕ B∕ H: 23∕ 22,5∕ 116 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 172 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: STE-5895ST
  • Schutzklasse: 2
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Einrichtungdstil: Klassisch
  • Material: Kunststoff
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 51∕ 22,5∕ 146 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Büro
  • Material: Metall
  • Größe: Schirm-L∕ B∕ H: 13∕ 9,5∕ 4,5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anwendungs-Art zB: Lesen, Atmosphäre
  • Größe: Ausladung max.-L: 51 cm
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø∕ H: 22,5∕ 3 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,80*
€ 79,80*
€ 8,50*
ab € 64,76*
€ 83,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinhauer
STE-2431ST
ab € 91,57*
Ähnlich
Steinhauer
STE-2108ST
ab € 127,17*
Ähnlich
Steinhauer
1327ST
ab € 96,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.