Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-STE-2720ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-2720ZW
EAN/GTIN:
     8712746133219
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte

Außenwandleuchte LOGAN, IP54, Up/Down, mit Dämmerungs-Sensor, rund, inkl 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Steinhauer
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 690 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2x GU10 LED 4W (bei Wechsel: max. 2x 35W)
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lampenleistung: 4 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 6,7∕ 15∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Helligkeitssensor incl
  • Artikelnummer: STE-2720ZW
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sensorik: Umgebungslicht
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Außenleuchte, Veranda
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Akzentbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,35*
€ 28,35*
€ 8,50*
ab € 22,99*
€ 32,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.