Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß
Artikel-Nr.:
     440-STE-2715ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-2715ZW
EAN/GTIN:
     8712746133165
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte SIARGAO, IP65, Up/Down, 7W 2700K 410lm, schwarz matt / Glas opalweiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Steinhauer
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 410 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,551 kg
  • Form Leuchte: oval
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 18∕ 4,3∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: STE-2715ZW
  • Schutzklasse: 2
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Außenleuchte, Veranda
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Akzentbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 25,20*
€ 8,50*
ab € 20,34*
€ 29,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.