Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-2487ZW
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-2487ZW
EAN/GTIN:
     8712746133486
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 2-flammig, inkl. 2x GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, schwarz matt

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt, mit Lichtschalter
  • Farbtemperatur: 2200-2700 K
  • Marke: Mexlite
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 960 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel: 2x GU10 LED 4.6W
  • Leistungsaufnahme: 9,2 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: min.-L∕ B∕ H: 24∕ 15∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Produktart: Badleuchte
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 4,6 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • IP-Schutzart: IP44
  • Artikelnummer: STE-2487ZW
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Anwendung zB in: Außenbereich, Garten, Veranda, Bad
  • Material: Glas
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 24∕ 15∕ 15 cm
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre, Dekoration, Orientierung
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 5,5∕ 8 cm
  • Größe: Halterung-H: 4 cm
  • Größe: Deckenanschluss-Ø∕ H: 15∕ 3,5 cm
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,55*
€ 46,55*
€ 8,50*
ab € 37,44*
€ 51,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.