Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-1731ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-1731ZW
EAN/GTIN:
     8712746125719
Suchbegriffe:
Downlight
downlight gu10
downlight
downlight 230v

Aufbau-Downlight PÉLITE SPOT, Ø 8.5cm, GU10 max. 40W, starr, schwarz matt

  • Marke: Steinhauer
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GU10 max. 35W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Gewicht: 0,456 kg
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,5∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: STE-1731ZW
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Küche, Wohnzimmer
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Funktional
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,10*
€ 16,10*
€ 8,50*
ab € 13,04*
€ 19,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.