Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-1577ZW
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-1577ZW
EAN/GTIN:
     8712746123005
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte CARRÉ, E27, Studio-Optik, mit Licht-Toren + Fussschalter, verstellbar, schwarz matt

  • Marke: Mexlite
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 40W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Filament
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 4,7 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: min.-Ø∕ H: 45∕ 93 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-1577ZW
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Einrichtungdstil: Industriell
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: max.-Ø∕ H: 25∕ 155 cm
  • Zubehör: Blendklappen incl
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Küche
  • Anwendungs-Art zB: Akzentbeleuchtung, Atmosphäre
  • Mit 4 Licht-Toren, je 8 x 6cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,50*
€ 66,50*
€ 8,50*
ab € 54,16*
€ 70,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.