Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     440-STE-1494ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-1494ZW
EAN/GTIN:
     8712746120851
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
LED Außenwandleuchte

Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Down, rund, inkl. GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Steinhauer
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel: Mitgeliefert: GU10 LED 4W (nicht dimmbar)
    bei Wechsel: GU10 max. 35W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lampenleistung: 4 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 6,8∕ 8∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Glasscheiben incl
  • Artikelnummer: STE-1494ZW
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Außenbereich, Garten, Veranda, Bad
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre, Dekoration, Orientierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 15,75*
€ 8,50*
ab € 12,72*
€ 18,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.