Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte ELOI, 10W 2950K 800lm, mit Flexarm + Dreh-Dimmer, stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte ELOI, 10W 2950K 800lm, mit Flexarm + Dreh-Dimmer, stahl gebürstet
LED Schreibtischleuchte ELOI, 10W 2950K 800lm, mit Flexarm + Dreh-Dimmer, stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-STE-1315ST
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-1315ST
EAN/GTIN:
     8712746114676
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte ELOI, 10W 2950K 800lm, mit Flexarm + Dreh-Dimmer, stahl gebürstet

  • Farbtemperatur: 2950 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Marke: Mexlite
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED festverbaut 10W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,66 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-B∕ H: 17∕ 36 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 190 cm
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Artikelnummer: STE-1315ST
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Schreibtischleuchte
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Größe: max.-H∕ T: 46∕ 40 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Büro, Esszimmer
  • Größe: Schirm-L∕ B: 16∕ 14 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anwendungs-Art zB: Lesen, Atmosphäre
  • Größe: Fußplatte-Ø∕ H: 17∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,55*
€ 46,55*
€ 8,50*
ab € 37,41*
€ 51,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.