Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte TRONGO 1, E27, rund, Eiche geölt, Kabel anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte TRONGO 1, E27, rund, Eiche geölt, Kabel anthrazit
Tischleuchte TRONGO 1, E27, rund, Eiche geölt, Kabel anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-SP-7071174
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-7071174
EAN/GTIN:
     5901602341292
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TRONGO 1, E27, rund, Eiche geölt, Kabel anthrazit

  • Marke: Spot-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: 1x E27, 60W (exkl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: SP-7071174
  • Material: Metall
  • Farbe: Eiche geölt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,89*
€ 27,89*
€ 8,50*
ab € 22,63*
€ 32,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.