Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau
Artikel-Nr.:
     440-SP-2576136
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2576136
EAN/GTIN:
     5901602397572
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, grau

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Spot-Light
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H: 10∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 1,85 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Material: Beton
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: SP-2576136
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,50*
€ 33,50*
€ 8,50*
ab € 27,11*
€ 38,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.