Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, weiß
LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-SP-2566137
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2566137
EAN/GTIN:
     5907795177014
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, 5W 2700K 320lm, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Marke: Spot-Light
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Material: Beton
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: SP-2566137
  • Produktart: Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,50*
€ 33,50*
€ 8,50*
ab € 26,96*
€ 38,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.