Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte NEELE, 5-flammig, 19.5W 3000K 1820lm, Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte NEELE, 5-flammig, 19.5W 3000K 1820lm, Eiche geölt
LED Deckenleuchte NEELE, 5-flammig, 19.5W 3000K 1820lm, Eiche geölt
LED Deckenleuchte NEELE, 5-flammig, 19.5W 3000K 1820lm, Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     440-SP-2130374
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2130374
EAN/GTIN:
     5901602375587
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte NEELE, 5-flammig, 19.5W 3000K 1820lm, Eiche geölt

  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Marke: Spot-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: SP-2130374
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: L∕ B∕ H: 34∕ 34∕ 3,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 5x 24V LED Modul
  • Lichtstrom: 1820 lm
  • Leistungsaufnahme: 3.9 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Farbe: Eiche geölt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Form Leuchte: eckig
  • Material: Acryl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Eichenholz
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 170,40*
€ 170,40*
€ 8,50*
ab € 137,31*
€ 172,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.