Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte NEELE, 2-flammig, 12W 3000K 1120lm, Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte NEELE, 2-flammig, 12W 3000K 1120lm, Eiche geölt
LED Deckenleuchte NEELE, 2-flammig, 12W 3000K 1120lm, Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     440-SP-2130274
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2130274
EAN/GTIN:
     5901602375570
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte NEELE, 2-flammig, 12W 3000K 1120lm, Eiche geölt

  • Marke: Spot-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: SP-2130274
  • Leuchtmittel: 2x 24V LED Modul
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1120 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 55∕ 3,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Eiche geölt
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Material: Acryl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Eichenholz
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 121,68*
€ 121,68*
€ 8,50*
ab € 98,39*
€ 125,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.