Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, weiß
Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, weiß
Artikel-Nr.:
     440-SP-2066137
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2066137
EAN/GTIN:
     5905840205323
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
downlight gu10

Deckenleuchte CONCRETE DREAM Downlight, rund, GU10, weiß

  • Marke: Spot-Light
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Artikelnummer: SP-2066137
  • Material: Beton
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: downlight, downlight 230v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,41*
€ 27,41*
€ 8,50*
ab € 22,19*
€ 31,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.