Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandleuchte VELI M, 200-240V, 2x 12W, E27 LED, dimmbar, prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Wandleuchte VELI M, 200-240V, 2x 12W, E27 LED, dimmbar, prisma
Decken-/Wandleuchte VELI M, 200-240V, 2x 12W, E27 LED, dimmbar, prisma
Decken-/Wandleuchte VELI M, 200-240V, 2x 12W, E27 LED, dimmbar, prisma
Decken-/Wandleuchte VELI M, 200-240V, 2x 12W, E27 LED, dimmbar, prisma
Artikel-Nr.:
     440-SLA-VELCM00PRS00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-VELCM00PRS00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727039947
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Decken-/Wandleuchte VELI M, 200-240V, 2x 12W, E27 LED, dimmbar, prisma

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Lentiflex
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Farbe: prisma
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 53∕ 20 cm
  • Marke: SLAMP
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: SLA-VELCM00PRS00000000EU
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Design: Adriano Rachele
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mit Magnetic System®: Der Leuchtenkopf lässt sich zur Reinigung mit einem "Klick" abnehmen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 171,50*
€ 171,50*
€ 8,50*
ab € 138,24*
€ 173,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,73*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537776
ab € 2,22*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6125001
ab € 4,45*
Zubehör
SIGOR Licht
600123
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.