Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte / Wandleuchte VELI LARGE, 3x E27, Charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte / Wandleuchte VELI LARGE, 3x E27, Charcoal
Deckenleuchte / Wandleuchte VELI LARGE, 3x E27, Charcoal
Artikel-Nr.:
     440-SLA-VELCL00BLK00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-VELCL00BLK00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727039800
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte / Wandleuchte VELI LARGE, 3x E27, Charcoal

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 3,09 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 78∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: SLA-VELCL00BLK00000000EU
  • Design: Adriano Rachele
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Opalflex
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E27 (A60)
  • Leuchtmittel: 3x E27 12W LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: A60
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 230,19*
€ 281,06*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 287,00*
€ 287,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.