Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/ Wandleuchte LA VIE MINI, E14, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/ Wandleuchte LA VIE MINI, E14, Orange
Decken-/ Wandleuchte LA VIE MINI, E14, Orange
Artikel-Nr.:
     440-SLA-LAVCS00ORG00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-LAVCS00ORG00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727089034
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Decken-/ Wandleuchte LA VIE MINI, E14, Orange

  • Marke: SLAMP
  • Artikelnummer: SLA-LAVCS00ORG00000000EU
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: L∕ B∕ H: 34∕ 36∕ 15 cm
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,74 kg
  • Farbe: orange
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 2x 6W LED E14
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E27 (A60)
  • Material: Lentiflex
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Design: Adriano Rachele
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Opalflex
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 147,00*
€ 147,00*
€ 8,50*
ab € 119,04*
€ 149,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.