Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet
Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet
Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet
Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet
Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet
Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet
Artikel-Nr.:
     440-SLA-DRUCM00VLV00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-DRUCM00VLV00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727074382
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte / Wandleuchte DRUSA, 4x E27, Velvet

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: velvet
  • Gewicht: 2,1 kg
  • IP-Schutzart: 20
  • Kolbenform: A60
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 4x E27 12W LED
  • Leuchtmitteltyp: E27 (A60)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Lentiflex
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Design: Adriano Rachele
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: Leuchte-L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 20 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Artikelnummer: SLA-DRUCM00VLV00000000EU
  • Einsatzbereich: Wand
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 278,34*
€ 334,98*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 346,50*
€ 346,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.