Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß
Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß
Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß
Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß
Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß
Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     440-SLA-DIAFL00WHT00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-DIAFL00WHT00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727049601
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte DIAMOND LARGE, E27, weiß

  • Marke: SLAMP
  • Design: Paolucci, Stadera
  • Größe: Leuchte-L∕ B∕ H: 27∕ 26∕ 11 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Kolbenform: A60
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x E27 12W LED
  • Leuchtmitteltyp: E27 (A60)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Opalflex
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Schalter incl
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 2,56 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Länge des Anschlußkabels: 175 cm
  • Artikelnummer: SLA-DIAFL00WHT00000000EU
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 185,50*
€ 185,50*
€ 8,50*
ab € 150,13*
€ 187,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.