Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß
Artikel-Nr.:
     440-SLA-CRDSM00WHT06T00000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-CRDSM00WHT06T00000EU
EAN/GTIN:
     8024727073668
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte CORDOBA, 130W 2900K 15000lm, CRi >90, weiß

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Marke: SLAMP
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, PWM Pulsweitenmodulation, Widerstand
  • Einsatzbereich: Decke
  • Design: DANIEL LIBESKIND
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieverbrauch: 130 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Pendellänge (kürzbar): 600 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Cristalflex®
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtstrom: 15000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: SLA-CRDSM00WHT06T00000EU
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 130 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 6 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 104∕ 655 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat..
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 104∕ 55 cm
  • Dimmung DALI, TRIAC oder Casambi auf Anfrage.
  • Größe: Deckenanschluss-L∕ B∕ H: 28∕ 25∕ 5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.681,27*
€ 1.836,54*
Lager 440
Frei Haus
ab € 2.079,00*
€ 2.079,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,00*
€ 2.474,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.