Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent
Artikel-Nr.:
     440-SLA-ARISS00TRS01T00E27EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-ARISS00TRS01T00E27EU
EAN/GTIN:
     8024727090382
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte ARIA S, 2x E27 (LED 12W) + 1x E27 Spot (LED 7W), dimmbar, höhenverstellbar, Transparent

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel: 2 x E27, max. 12W + 1 x E27, max. 7W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Cristalflex®
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 20-140 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Design: Zaha Hadid
  • Artikelnummer: SLA-ARISS00TRS01T00E27EU
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 50∕ 75 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Gewicht: 5,3 kg
  • Zubehör: Treiber incl
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 50∕ 75 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 20∕ 3,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 594,70*
€ 682,11*
Lager 440
Frei Haus
ab € 735,00*
€ 735,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,00*
€ 874,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.