Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler für MR16, starr, IP20, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler für MR16, starr, IP20, Weiß
Einbaustrahler für MR16, starr, IP20, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-RU-R55031
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-R55031
EAN/GTIN:
     4012094550312
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler für MR16, starr, IP20, Weiß

  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Stahl
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Farbe: Glänzend
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Außen-Ø: 8 cm
  • Marke: Rutec
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK00 Joule
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +100° C °C
  • ohne Reflektor
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-R55031
  • Farbe: weiß
  • Betriebsgerät nicht erforderlich
  • Lichtaustritt direkt
  • Systemleistung: 50W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 1,73*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,49*
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
55004
ab € 0,46*
Zubehör
Rutec Licht
54995
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.