Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Druckguss Einbaustrahler für MR11, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Druckguss Einbaustrahler für MR11, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing
Alu Druckguss Einbaustrahler für MR11, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing
Artikel-Nr.:
     440-RU-ALU55776
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU55776
EAN/GTIN:
     4012094557762
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Alu Druckguss Einbaustrahler für MR11, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing

  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,3 cm
  • Farbe: Glänzend
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Rutec
  • Größe: T: 2,8 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +40° C °C
  • ohne Reflektor
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-ALU55776
  • Farbe: Messing
  • Größe: Außen-Ø: 6 cm
  • Lichtaustritt direkt
  • Systemleistung: 35W
  • schwenkbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 5,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,88*
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,38*
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85955
ab € 22,84*
Zubehör
Rutec Licht
85950
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.