Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Druckguss Einbaustrahler für MR16, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Druckguss Einbaustrahler für MR16, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing
Alu Druckguss Einbaustrahler für MR16, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing
Artikel-Nr.:
     440-RU-ALU55376
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU55376
EAN/GTIN:
     4012094453767
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Alu Druckguss Einbaustrahler für MR16, ohne Sprengring, schwenkbar, IP20, Altmessing

  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Farbe: Glänzend
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Rutec
  • Größe: Außen-Ø: 8,2 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: 0 bis +70° C °C
  • ohne Reflektor
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK00 Joule
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-ALU55376
  • Farbe: Messing
  • Betriebsgerät nicht erforderlich
  • Lichtaustritt direkt
  • Systemleistung: 50W
  • schwenkbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,33*
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,95*
€ 8,50*
ab € 5,69*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85444
ab € 11,76*
Zubehör
Rutec Licht
88816
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.