Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 4W 4000K 470lm 300°, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 4W 4000K 470lm 300°, klar
LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 4W 4000K 470lm 300°, klar
Artikel-Nr.:
     440-RA43619257
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43619257
EAN/GTIN:
     4008597192579
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 4W 4000K 470lm 300°, klar

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 876983
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: RA43619257
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,7 cm
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: G45
  • Lampentyp: Tropfenlampe
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Tropfenform
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Startzeit: <0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,73*
€ 2,73*
10
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,52*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,75*
1
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 4,09*
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
605067
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.