Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 250W, 230V, E40, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 250W, 230V, E40, 250W
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 250W, 230V, E40, 250W
Artikel-Nr.:
     440-RA34418954
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34418954
EAN/GTIN:
     4008597189548
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 250W, 230V, E40, 250W

  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 873968
  • Farbtemperatur: 2000 K
  • Brennlage: h180
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Quecksilbergehalt: 24.0 mg
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-E/LR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 32000 Std.
  • Lichtstrom: 31600 lm
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtausbeute: 123,92 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Leistungsaufnahme: 250 W
  • Lampentyp: Natriumdampf-Hochdrucklampe
  • Lampennennstrom: 3 A
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 9,1∕ 22,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drosselnennstrom: 3 A
  • Energieverbrauch: 280,5 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 25 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Artikelnummer: RA34418954
  • Zündspannung: 4,0 bis 5,0 kVs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 18,66*
€ 18,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,47*
1
€ 8,50*
ab € 16,91*
€ 23,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,37*
€ 25,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,18*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.