Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T D/230/E40 1000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T D/230/E40 1000 Watt
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T D/230/E40 1000 Watt
Artikel-Nr.:
     440-RA32416565
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32416565
EAN/GTIN:
     4008597165658
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T D/230/E40 1000 Watt

  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 7250 K
  • mittlere Leuchtdichte: 810 cd/cm²
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Halogenmetalldampflampe HRI-T
  • Quecksilbergehalt: 60.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Artikelnummer: RA32416565
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Energieverbrauch: 1155 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Lampentyp: Metall-Haloid
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Lichtausbeute: 81 lm/W
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstrom: 85000 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 95,30*
€ 109,17*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 117,41*
€ 117,41*
1
€ 5,46*
ab € 95,96*
€ 118,58*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 104,05*
€ 118,89*
1
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 123,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.