Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe NL-STANDARD T9 840C/G10Q, Ø 29mm / 21.6cm, dimmbar, 22 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe NL-STANDARD T9 840C/G10Q, Ø 29mm / 21.6cm, dimmbar, 22 Watt
Leuchtstofflampe NL-STANDARD T9 840C/G10Q, Ø 29mm / 21.6cm, dimmbar, 22 Watt
Artikel-Nr.:
     440-RA31218361
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA31218361
EAN/GTIN:
     4008597183614
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund

Leuchtstofflampe NL-STANDARD T9 840C/G10Q, Ø 29mm / 21.6cm, dimmbar, 22 Watt

  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 866584
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Leuchtmitteltyp: Leuchtstoff
  • Lichtausbeute: 56 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1230 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Produktart: Leuchtstoffröhre
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampentyp: Leuchtstoffröhre
  • Artikelnummer: RA31218361
  • Quecksilbergehalt: 4.0 mg
  • Hersteller-Bestellzeichen: NL-T9 22W/840C/G10Q
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G10q
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 10,48*
€ 10,48*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 11,93*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 11,95*
1
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 13,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.