Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome LED Lampe MASTERConnect LEDspot IA, GU10, 4.7W 3000K 345lm 5000cd 36°, CRi >90, BT/ZigBee dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartHome LED Lampe MASTERConnect LEDspot IA, GU10, 4.7W 3000K 345lm 5000cd 36°, CRi >90, BT/ZigBee dimmbar
SmartHome LED Lampe MASTERConnect LEDspot IA, GU10, 4.7W 3000K 345lm 5000cd 36°, CRi >90, BT/ZigBee dimmbar
SmartHome LED Lampe MASTERConnect LEDspot IA, GU10, 4.7W 3000K 345lm 5000cd 36°, CRi >90, BT/ZigBee dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PH69394700
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH69394700
EAN/GTIN:
     8718699693947
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

SmartHome LED Lampe MASTERConnect LEDspot IA, GU10, 4.7W 3000K 345lm 5000cd 36°, CRi >90, BT/ZigBee dimmbar

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 387344
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: PH69394700
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,96*
ab € 19,69*
€ 23,33*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 23,82*
€ 23,82*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,82*
€ 24,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 25,71*
1
€ 5,95*
ab € 19,36*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
69392300
ab € 17,90*
Ähnlich
Philips
69396100
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.