Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 30-21W, 4000K, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 30-21W, 4000K, matt
LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 30-21W, 4000K, matt
LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 30-21W, 4000K, matt
Artikel-Nr.:
     440-PH63816000
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH63816000
EAN/GTIN:
     8718699638160
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 30-21W, 4000K, matt

  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Quecksilbergehalt: 0,0 mg
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 403569
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Brennlage: vertikal / orizontal mit IP65 Wanne h
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: PH63816000
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 38,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,27*
€ 41,63*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 35,63*
€ 42,77*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 44,56*
€ 44,56*
6
€ 5,95*
ab € 38,14*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 43,60*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 31,81*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,48*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 34,96*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,02*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 43,88*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 41,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.