Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe CorePro LEDcapsuleLV MICRO, 1W, G4, 2700K, 100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe CorePro LEDcapsuleLV MICRO, 1W, G4, 2700K, 100lm
LED Stiftsockellampe CorePro LEDcapsuleLV MICRO, 1W, G4, 2700K, 100lm
Artikel-Nr.:
     440-PH30043900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH30043900
EAN/GTIN:
     8720169300439
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

LED Stiftsockellampe CorePro LEDcapsuleLV MICRO, 1W, G4, 2700K, 100lm

  • EPREL Nr.: 1879165
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 10 W
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 1 kWh/1.000 h
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 3 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Schaltzyklen: 50000
  • Artikelnummer: PH30043900
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: Klar
  • Produktart: Stiftsockellampe
  • Marke: Philips
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 3,52*
1
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,41*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,42*
12
€ 4,98*
ab € 3,36417*
€ 4,46417*
1 Tag
154
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
76753200
€ 6,78*
Ähnlich
Philips
17102200
€ 6,62*
Ähnlich
Philips
76779200
€ 5,05*
Ähnlich
Philips
76765500
€ 6,42*
Ähnlich
Philips
30047700
€ 4,53*
Ähnlich
Philips
30051400
€ 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.