Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips T8 Leuchtstoffröhre MASTER TL-D, 230Vac / EVG, 151.42cm, G13, 51.4W 4000K 4550lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips T8 Leuchtstoffröhre MASTER TL-D, 230Vac / EVG, 151.42cm, G13, 51.4W 4000K 4550lm, dimmbar
Philips T8 Leuchtstoffröhre MASTER TL-D, 230Vac / EVG, 151.42cm, G13, 51.4W 4000K 4550lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PH26470140
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH26470140
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Philips T8 Leuchtstoffröhre MASTER TL-D, 230Vac / EVG, 151.42cm, G13, 51.4W 4000K 4550lm, dimmbar

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Philips
  • Leuchtmitteltyp: Leuchtstoff
  • Leistungsaufnahme: 51,4 W
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1.000 h
  • Farbe: grün
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,167 kg
  • Lampennennstrom: 0,7 A
  • Lampentyp: Leuchtstoffröhre
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Abmessungen inkl. Sockel-Ø∕ L: 2,8∕ 151,42 cm
  • Artikelnummer: PH26470140
  • Dimmbare 3-Banden-Leuchtstofflampe mit guter Farbwiedergabe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Quecksilbergehalt: 2,0 mg
  • Produktart: Leuchtstoffröhre
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 4550 lm
  • Farbe: opal
  • Größe: Rohr-Ø∕ L: 2,6∕ 150 cm
  • Super 80-Lichtfarben (CRI >80 Ra)
  • Bis zu 10% Energieeinsparung im Vergleich zu MASTER TL-D Standard Leuchtstoffröhren durch Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.
  • Für den Einsatz in Industrie und im Büro
  • Geeignet für die Innenbeleuchtung von Büros, öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Schulen, Geschäften und Hotels mit einer Raumtemperatur von mindestens 20°C.
  • Maximal 10% Lichtstromrückgang über die gesamte Lampenlebensdauer.
  • Höhere höhere Lichtausbeute (lm/W) im Vergleich zu MASTER TL-D Standard Lampen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,88*
€ 10,88*
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 14,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.