Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99991
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99991
EAN/GTIN:
     4000870999912
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set Outdoor LED Einbauleuche CALLA, IP65, rund, 3x 6W 4000K 680lm 100°, schwenkbar, diffus, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: PAUL-99991
  • Zubehör: Treiber incl
  • Sie ist kompakt, individuell und leuchtstark. Flexibel in ihren Möglichkeiten findet die LED Einbauleuchte Calla im 3er-Set vor allem in Feuchträumen ihren Platz.
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 530 lm
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 2x 3,5 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.91
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 55 W
  • Gewicht: 472 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Die blendfreien Einbaustrahler aus Kunststoff eignen sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Durch den IP65 Strahlwasserschutz kann Feuchtigkeit ihr nichts anhaben. Durch die Schwenkbarkeit lässt sich das Licht überall dort hinlenken, wo es benötigt wird.
  • Dank 230V-Direktanschluss, lassen sich die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißen Licht für ein klares Ambiente sorgen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,01*
€ 35,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 38,17*
€ 8,50*
ab € 29,26*
€ 40,62*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,82*
€ 64,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.